カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- フエニックス・コンタクト(9)
- SMC(6)
- ツカサ電工(5)
- NTツール(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- HALO ELECTRONICS(2)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- アックスブレーン(1)
- 長谷川工業(1)
- 扶桑精機(1)
- 環境テクノス(1)
- サミニ(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 関兼常(1)
- ニックス(KNICKS)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「tg-201」の検索結果

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ