カテゴリ
- 切削工具(7)
- マスク(6)
- 機構部品(4)
- 電気材料(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,669)
- ホンダ(1,740)
- メディアカバーマーケット(1,225)
- STMicro(1,101)
- イトーキ(869)
- エレコム(835)
- TRUSCO(798)
- KITO(キトー)(674)
- トヨタ(621)
- サンコー(三甲)(585)
- 三菱ふそう(576)
- Merck(メルクミリポア)(488)
- TMEHジャパン(480)
- NSK(日本精工)(414)
- TRACO POWER(408)
- N-TONER(393)
- 3M(スリーエム)(376)
- ベクトン・ディッキンソン(367)
- SAMTEC(357)
- ブランドをもっと見る
「tm」の検索結果

ツインマーカー 油性
(227件のレビュー)¥83税込¥911本当日出荷スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。用途筆記用具として材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)22タイプツイン線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2インク油性インク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145商品タイプ使い切り本体
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理無等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
六角軸スパイラルタップ
(53件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
ケーブルタイマウント
(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー
(59件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181足当日出荷スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズ。 面ファスナー仕様なので、脱ぎ履きが楽です。 軽量を重視したため、ソール(靴底)が薄い構造になっているため、屋外のハードな作業には不適で、工場内作業などがお薦めです。 アッパー部に合成皮革を使用しており、より高級感のある仕上がりとなっております。 デザイン性を重視して3E幅サイズで少し細身に作っています。用途工場内などの軽作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PVC)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約400(26cm)機能軽量材質(先芯)スチール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ケーブルタイマウント 耐候タイプ
(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
六角軸ドリルタップ
(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
グリースニップル A型 黄銅メッキ付
(15件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅販売区分業務用
六角軸ポイントタップ
(12件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
安全長靴 カバー付 黒
(34件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981足当日出荷スチール先芯入りの安全長靴です。 上部カバー付なので、ひもを締めることで水などの侵入を防ぎます。 内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。用途普通作業用色黒足幅3Eタイプカバー付種類安全長靴長さ(cm)約36.5(26cm)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約850(26cm)材質(カバー)PVC材質(インナー)メリヤス材質(先芯)スチール靴タイプ長靴販売区分業務用
食品用パンツ 男女兼用
(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%色白混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ
(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ販売区分業務用
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
グリースニップル B型 黄銅メッキ付
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
ケーブルタイアンカーマウント
(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用の固定マウントとして色乳白色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)19寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5.3寸法L5(mm)3.7UL規格UL94V-2
ポイントタップ TiNコート
(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付
(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU販売区分業務用
防じんマスク DS1
(149件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(20枚)当日出荷国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号TM692使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式
防じんマスク DS2
(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(20枚)当日出荷国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)9.5入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM877使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下
防じんマスク DS2 折りたたみ
(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)ほか当日出荷国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 折りたたみ式なので、畳んで手軽に持ち運ぶことができます。 使用限度時間も15時間と長く安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状立体型、折たたみ式質量(g)約9.7規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM862使用限度時間(h)15排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
防じんマスク DS2 排気弁付
(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状カップ型質量(g)約17入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM876使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。用途WEB会議や音声チャットに色ブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェイスUSB-A指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000ドライバーユニット(Φmm)30装着方式両耳オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド音量調節○
防じんマスク DS2 日本製
¥2,998税込¥3,2981箱(20枚)当日出荷国家検定「DS2規格」のマスクです。 フィルター部分を改良したことで、9時間から12時間へ使用限度時間が長くなりました。 作業時により長い時間安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)15以下入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM854使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)50以下
防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付
(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10枚)当日出荷国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 折りたたみ式なので、畳んで手軽に持ち運ぶことができます。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も15時間と長く安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状立体型、折たたみ式質量(g)約9.7入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM863使用限度時間(h)15排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式