カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ParkerTAIYO(48)
- TRUSCO(22)
- 東京発条製作所(15)
- CAMDENBOSS(14)
- イシハシ精工(11)
- 栃木屋(10)
- 東洋シャフト(8)
- プティデポーム(7)
- テルトニカ・ネットワークス(7)
- SMC(6)
- 日本モレックス(molex)(6)
- ハスクバーナ(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 鶴見製作所(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- SAMTEC(5)
- 盛光(4)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4)
- MSK(4)
- ブランドをもっと見る
「tm50」の検索結果

スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
六角軸スパイラルタップ
(53件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
六角軸ドリルタップ
(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
六角軸ポイントタップ
(12件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ TiNコート
(6件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼