カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(388)
- ParkerTAIYO(48)
- KSフィルター(5)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イースタン工業(4)
- brother(ブラザー)(3)
- トヨネン(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ユニカ(2)
- テンパール工業(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- 東日興産(TN)(2)
- 佐文工業所(2)
- MOXA(2)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- ARCH(2)
- PowerArQ(2)
- ブランドをもっと見る
「tn-45」の検索結果

旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用