カテゴリ

  • 切削工具(1)
    • 旋盤用チップ三角形(1)
絞り込み
材質
  • サーメット(1)
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
形状
形状
正三角形(1)
切刃長さ(mm)
  • 16.5(1)
逃げ角(度)
  • 0(1)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(1)
円筒穴
ブランド
  • モノタロウ
  • 京セラ(30)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • タンガロイ(6)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • HERTEL(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
価格
価格で絞り込む

「tngg」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
tngg332特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tngg332