カテゴリ
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- brembo(4)
- TRUSCO(2)
- 日東工器(2)
- エスコ(1)
- 神沢(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- マキタ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- YoshidaTools(1)
- セントレディス(1)
- SPARKFUN(1)
- SK11(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「tone abs10」の検索結果

エアーベルトサンダー
(68件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
(419件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属販売区分業務用