カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KTC(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(2)
- ハゼット(1)
- SUNDRY(角利産業)(1)
「tone no138」の検索結果

変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(292件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用
(45件のレビュー)¥889税込¥9781セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35