カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
- アソー(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TONEX(1)
- RS PRO(1)
「tone pt-02」の検索結果

小型ボールバルブ 両外ネジ型
(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
外ネジチーズ 黄銅製
(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷配管の分岐接続に適しています。用途内ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油