カテゴリ
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AIJ(1)
- ANEX(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- KTC(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- TONEX(1)
- TRUSCO(1)
- アソー(31)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(2)
- ケニス(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- タグ・ホールディングス(1)
- ムサシ(1)
- 伝蔵(1)
「tone pt01」の検索結果
特価

ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付
(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)約620質量(g)約108シャフト径(Φmm)約6.8電源ボタン電池LR44×3個(別売)吸着力(N)約12シャフト長さ(mm)約410先端径(Φmm)約15
ピックアップツール 爪式 マグネット付
(18件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。材質先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ全長(mm)720質量(kg)1タイプマグネット付シャフト径(Φmm)5.8吸着力(N[kgf])約0.5シャフト長さ(mm)650先端径(Φmm)15
フックピック セット
(422件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。軸径(Φmm)約3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約140質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
ピックアップツール
(24件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)
ピックアップツール 爪式
(39件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。材質スプリング鋼+鉄全長(mm)600質量(kg)0.74タイプマグネットなしシャフト径(Φmm)4.8シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)6.5
ピックアップツール 強力タイプ
(17件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
ピックアップツール 先端極細タイプ
(26件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂全長(mm)480質量(kg)0.3シャフト径(Φmm)3.1吸着力(N[kgf])約0.1シャフト長さ(mm)400先端径(Φmm)4
小型ボールバルブ 両外ネジ型
(47件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
外ネジチーズ 黄銅製
(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷配管の分岐接続に適しています。用途内ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油