カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TOYOX(トヨックス)(6)
- 三洋化成(2)
- アズワン(1)
- カナフレックス(1)
- 十川産業(1)
- TRUSCO(1)
- タイガースポリマー(1)
- プラス・テク(1)
- 中部ビニール工業(1)
- サニーホースカンパニー(1)
- クラレプラスチックス(1)
- ニッセイエコ(1)
「toyox ts-45」の検索結果
特価

スプリングホース
(41件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
ブレードホース
(137件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸