カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- フローバル(1)
「ts-6sh-sus」の検索結果

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)
¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用