カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(285)
  • KITO(キトー)(204)
  • SMC(133)
  • イトーキ(67)
  • TRUSCO(59)
  • 三木プーリ(52)
  • QNAP(49)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(47)
  • アイリスチトセ(36)
  • 中央精機(36)
  • TOTO(26)
  • コガネイ(23)
  • Festo(20)
  • コスモスビード(18)
  • TRANSCEND(トランセンド)(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • ニッサン(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • ホンダ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts4」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)

    モノタロウ(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)

    モノタロウ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用
  • 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • TS45°エルボ モノタロウ

    TS45°エルボ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1500mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ1500mm

    モノタロウ(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    付属品支柱×4、棚板×4、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×6、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)1500タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1500mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 連結 高さ1500mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品支柱×2、棚板×4、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×6、ベース×2ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 軽中量ラック 200kg用 天受2本組 モノタロウ

    軽中量ラック 200kg用 天受2本組

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。