カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- コスモスビード(117)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- TRUSCO(54)
- 三木プーリ(52)
- QNAP(34)
- 日本理化学器械(NRK)(31)
- SMC(21)
- 日野自動車(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- TOTO(17)
- ニッサン(17)
- TRANSCEND(トランセンド)(16)
- コガネイ(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- シチズンシステムズ(11)
- フローバル(11)
- シンエイテクノ(11)
- イスカル(9)
- コンバム(旧:妙徳)(9)
- ブランドをもっと見る
「ts8」の検索結果

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用)
(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)
¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用
軽中量ラック 200kg 単体 高さ2400mm
(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×6、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×10、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/段)200
軽中量ラック 200kg 連結 高さ2400mm
¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×6、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×10、ベース×2色ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200