カテゴリ
- 保管用品(6)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TRUSCO(13)
- アイリスオーヤマ(2)
- 東洋技研(2)
- セキスイ(1)
- 十川産業(1)
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tsk050」の検索結果

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(109件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナ 軽量タイプ
(84件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
折りたたみコンテナ 持ち手穴付
(75件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)348外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)474有効内寸法・奥行(mm)449有効内寸法・高さ(mm)230有効内寸法・幅(mm)324
折りたたみコンテナ
(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
ステンレスバックルコンテナ
(464件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納にスタッキング可材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式