カテゴリ
- 電気材料(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オーナンバ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 三ツ星(2)
- KHD(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ミリオン(共和)(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 三沢電線(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ(1)
- 大電(1)
- 品川電線(1)
- 阪神電線(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
「ul1015 22awg」の検索結果
特価

配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000