カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ALPHA(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- KHD(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- RS PRO(4)
- TRUSCO(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- エーモン(1)
- オーナンバ(3)
- ノーブランド(1)
- ミリオン(共和)(3)
- 三ツ星(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 日本モレックス(molex)(99)
- 阪神電線(2)
- 鶴見製作所(46)
- ブランドをもっと見る
「ul1015 awg」の検索結果






配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000





配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
回転灯 白熱電球 小型
(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4色黄口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85販売区分業務用