カテゴリ
- 電気材料(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
- バッテリー・電装(2)
- 車用シングルコード(2)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 0.95(1)
芯数(C)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 26(1)
- 30(2)
- 50(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 100(1)
ブランド
- モノタロウ
- 三沢電線(3)
- ミリオン(共和)(1)
- 三ツ星(2)
- 協和ハーモネット(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- 阪神電線(2)
- フジクラ(1)
- ALPHA(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- Alpha Wire(1)
「ul1061 awg24」の検索結果

配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000