カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- エスコ(2)
- 協和ハーモネット(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- サンワサプライ(1)
- 正和電工(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ(1)
- 愛知電線(1)
「ul3289」の検索結果

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000