カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- サンワサプライ(4)
- エスエスエーサービス(3)
- エレコム(2)
- エスコ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
- 計測技術サービス(1)
- 日本無線(1)
- Kemeko(1)
- エツミ(1)
- ATEN(1)
- サンワダイレクト(1)
- RS PRO(1)
- JTT(1)
- SSAサービス(1)
- 変換名人(1)
- アバンテック(1)
- TIME(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb jj」の検索結果

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)
(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続フェライトコアなしUSBタイプUSB2.0色ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応