カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- サンワダイレクト(49)
- サンワサプライ(46)
- エレコム(40)
- ナカバヤシ(40)
- グリーンハウス(23)
- Dynabook(23)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- insta360(21)
- NEC(20)
- StarTech.com(20)
- j5 create(18)
- NEXTEC(16)
- TP-LINK(15)
- 佐藤計量器製作所(14)
- THANKO(サンコー)[電子機器](13)
- ブロードウォッチ(12)
- aiwa(アイワ)(12)
- ライソン(12)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
「usb microsd」の検索結果
特価

デジタル顕微鏡
(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付
(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)0.95光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel先端径(Φmm)8