カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エレコム(265)
- StarTech.com(207)
- サンワサプライ(124)
- RS PRO(114)
- メディアカバーマーケット(100)
- サンエス(96)
- カシムラ(96)
- OWLTECH(オウルテック)(84)
- CIO(60)
- サンワダイレクト(57)
- Anker(アンカー)(55)
- エアージェイ(54)
- 多摩電子(53)
- オーム電機(46)
- ATEN(44)
- BUFFALO(バッファロー)(39)
- グリーンハウス(32)
- ASUS(エイスース)(32)
- MOTTERU(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb3.0 a-a」の検索結果
特価

USBメモリ 3.0
(145件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
USB3.1ケーブル A-Cタイプ
(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1