カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- ケーブル(1)
絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- モノタロウ
- エレコム(43)
- BUFFALO(バッファロー)(126)
- Gigastone(2)
- サンワサプライ(210)
- TRANSCEND(トランセンド)(22)
- アイネックス(9)
- HIDISC(2)
- トライメイト(7)
- CIO(19)
- Dell Technologies(24)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(49)
- j5 create(26)
- JTT(15)
- LINDY(20)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
- StarTech.com(166)
- Vodaview(34)
- アドテック(14)
- メディアカバーマーケット(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb3.1」の検索結果
特価

USB3.1ケーブル A-Cタイプ
(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1