カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 塩ビ管(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Aron(アロン化成)(11)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
  • セキスイ(16)
  • エスコ(36)
  • エスロン(2)
  • アカギ(29)
  • 未来工業(29)
  • MICROCHIP(27)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • PISCO(ピスコ)(113)
  • SMC(40)
  • アサヒAV(29)
  • カクダイ(30)
  • ミヤコ(23)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 前澤化成工業(22)
  • 日栄インテック(116)
  • 昭和コーポレーション(29)
  • 東栄管機(29)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 25」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 4M

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • 塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 1M×4本

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(4本)
    当日出荷
    長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • 塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 4M

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
  • 塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 1M×4本

    モノタロウ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(4本)
    当日出荷
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
vp 透明特集
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
"vp 25" モノタロウのプライベートブランド製品 【通販モノタロウ】