カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 塩ビ管(4)
絞り込み
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
ブランド
  • モノタロウ
  • Aron(アロン化成)(16)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • セキスイ(11)
  • 東栄管機(54)
  • カクダイ(40)
  • アウス(36)
  • ミヤコ(36)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • 前澤化成工業(24)
  • エスコ(21)
  • アカギ(20)
  • 第一機材(20)
  • Festo(18)
  • 未来工業(17)
  • ビデオセンシング(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • 昭和コーポレーション(15)
  • ラムマウント(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 75」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
欠品中
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
巾木 75特集