カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(197)
  • 三菱マテリアル(98)
  • 東栄管機(66)
  • Festo(64)
  • 未来工業(40)
  • セキスイ(36)
  • カナフジ電工(33)
  • アズワン(22)
  • Aron(アロン化成)(22)
  • 前澤化成工業(21)
  • 昭和コーポレーション(17)
  • アカギ(16)
  • 伊東電機(16)
  • オンダ製作所(15)
  • アキレス(14)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
  • ショーボンド(13)
  • ニシキ工業(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSエルボ モノタロウ

    TSエルボ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウ

    ガーデニングパン 樹脂製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
    用途ガーデンシンクに材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDMミカゲ
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用