カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三菱マテリアル(13)
- エバオン(12)
- 未来工業(9)
- KITACO(9)
- 三菱電機(8)
- PISCO(ピスコ)(7)
- 槌屋ヤック(7)
- ニッサン(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ELPA(6)
- スイデン(6)
- リケン(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- 桑名金属工業(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- EPSON(3)
- Grondement(グロンドマン)(3)
- 共立電子産業(3)
- ブランドをもっと見る
「vp-1」の検索結果
特価

バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
バイスプライヤー C型
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。用途奥深い場所のクランプ作業に。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼全長(mm)280質量(g)780最大開き(mm)70表面処理ニッケルメッキ