カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(314)
- ホンダ(65)
- 三菱マテリアル(56)
- 伊東電機(55)
- PISCO(ピスコ)(49)
- リオン(34)
- エバオン(21)
- KITACO(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ALBA(アルバ)(14)
- メディアカバーマーケット(12)
- 未来工業(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- マリンテック(7)
- EPSON(6)
- omron(オムロン)(6)
- 日東工業(6)
- 日立産機システム(5)
- ダンドリビス(5)
- ブランドをもっと見る
「vp-5」の検索結果
特価

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥5,298税込¥5,8281セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下