カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- PISCO(ピスコ)(155)
- 三菱マテリアル(47)
- 伊東電機(41)
- 未来工業(33)
- KITO(キトー)(18)
- エスコ(16)
- エバオン(16)
- 日栄インテック(15)
- ネグロス電工(11)
- 東芝キヤリア(11)
- I-VALUE(10)
- カクダイ(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- コンサス(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- MCP(7)
- アカギ(6)
- 昭和コーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
「vp20」の検索結果

塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥1,598税込¥1,7581セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
バイスプライヤー フラット式
(34件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80最大挟み幅(mm)19.5
保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
散水栓ボックス ホース穴付
(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。用途散水全の収納に材質(本体枠)PP、(蓋)PP寸法(mm)220×279×140タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)