カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ミヤコ(51)
- PISCO(ピスコ)(43)
- カクダイ(41)
- SMC(38)
- GAONA(ガオナ)(28)
- 伊東電機(23)
- 未来工業(22)
- エスコ(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 日栄インテック(14)
- ALBA(アルバ)(14)
- コンサス(13)
- 東栄工業(11)
- テクノテック(11)
- トップ工業(10)
- アキレス(9)
- AWJ(9)
- 三菱マテリアル(8)
- ブランドをもっと見る
「vp50」の検索結果

塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥5,298税込¥5,8281セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下