カテゴリ
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- HSバルブ(10)
- KITZ(キッツ)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アサヒAV(4)
- セキスイ(2)
- 伊東電機(12)
- 関西化工(1)
「vp600d」の検索結果
特価
関連キーワード

下方圧え型トグルクランプ
(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら