カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- スバル(10)
- SMC(7)
- ニチフ(4)
- KHD(4)
- アイエス工業所(4)
- エスコ(3)
- ベッセル(3)
- ホンダ(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- ユーボン(3)
- アルス(2)
- omron(オムロン)(2)
- KITO(キトー)(2)
- 共立機巧(2)
- サトーパーツ(2)
- スイデン(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ホーザン(2)
- ブランドをもっと見る
「vsf 2」の検索結果

配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水
(32件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)取付穴径(Φmm)12.2取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67販売区分業務用