カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エレコム(408)
  • サンワサプライ(260)
  • StarTech.com(237)
  • ナカバヤシ(130)
  • ナリカ(123)
  • サンワダイレクト(122)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(80)
  • ASUS(エイスース)(75)
  • Dell Technologies(61)
  • AHS(56)
  • マイクロソフト(53)
  • i-PRO(43)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
  • AMD(38)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(37)
  • ダイヤトレンド(36)
  • ラトックシステム(32)
  • アズワン(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「windows11 os」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(137件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
USBメモリ2.0 モノタロウUSBメモリ2.0モノタロウ(240件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付きモノタロウ(53件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降切替方式専用ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)消費電力6mA / 3V
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウUSB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブルモノタロウ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウバーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプモノタロウ(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%