カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • シングウ(新宮商行)(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • イチグチ(10)
  • コガネイ(10)
  • Hirschmann Test & Measurement(10)
  • ケリー電気産業(7)
  • 旭光電機工業(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • CKD(5)
  • ベン(4)
  • FPC(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • オーム電機(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • セキスイ(3)
  • TRUSCO(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ミヤナガ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws25」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCボタンチューブ モノタロウPVCボタンチューブモノタロウ(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
F型パワークランプ 深型 モノタロウF型パワークランプ 深型モノタロウ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120