カテゴリ
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(132)
- ニッサン(90)
- SMC(82)
- プラス[家具](45)
- MAZDA(マツダ)(39)
- TDKラムダ(30)
- ダイヤトレンド(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 日本ジョイント(20)
- グリーンクロス(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- リオン(13)
- コガネイ(12)
- 日本シーム工業(11)
- コンサス(11)
- イチグチ(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ブランドをもっと見る
「ws3」の検索結果
特価

PVCボタンチューブ
(23件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120