カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 住設機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • WUBEN(ウーベン)(33)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(198)
  • INAX(LIXIL)(158)
  • TOTO(148)
  • エスコ(121)
  • イチネンTASCO(89)
  • コガネイ(66)
  • 西邦工業(55)
  • 三菱電機(54)
  • ノーリツ(48)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • ネグロス電工(42)
  • ミヤコ(38)
  • 東芝キヤリア(38)
  • カクダイ(37)
  • ベン(36)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • CKD(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wuben」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 前丸普通便座 モノタロウ

    前丸普通便座

    モノタロウ(120件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
    付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ材質PP形状前丸パステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
  • 前割普通便座 モノタロウ

    前割普通便座

    モノタロウ(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
    材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
  • チューブベンダー 3サイズ モノタロウ

    チューブベンダー 3サイズ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
    用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
  • チューブベンダー ミリタイプ モノタロウ

    チューブベンダー ミリタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
    用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
  • スプリングベンダーセット モノタロウ

    スプリングベンダーセット

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(6本)
    当日出荷
    軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。 スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。
    用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 モノタロウ

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    モノタロウ(38件のレビュー)
    668税込735
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
  • トイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組 モノタロウ

    トイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5枚)
    当日出荷
    敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入簡単。 男性用小便器にも使用可能。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果あり。 マットの裏面が床に吸着しズレにくい。
    質量(g)約55(1枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×440×1(1枚)材質(表面/裏面)ポリエステル100%/裏面滑り止め剤:アクリル樹脂(カテキン入)使用場所トイレ
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    モノタロウ(10件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
    用途残圧排気機能使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)1使用流体空気販売区分業務用