カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 裸Y形端子(1)
    • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(1)
    • 裸圧着端子丸型(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(1)
端子形状
先開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
内径(Φmm)
  • 3.2(3)
  • 3.7(3)
  • 4.3(3)
  • 4.4(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(2)
  • 5.4(1)
  • 6.4(2)
  • 6.5(1)
  • 6.6(1)
  • 8.4(1)
  • 8.6(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 13(1)
  • 13.2(1)
幅(mm)
  • 5.5(2)
  • 5.7(2)
  • 6.2(2)
  • 6.4(2)
  • 7.2(2)
  • 8(2)
  • 10.7(1)
  • 11.1(1)
  • 11.6(1)
  • 11.9(1)
  • 12(2)
  • 13.7(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 15.3(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 19.2(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.5~1.5(1)
  • 1.5~2.5(1)
  • 2(1)
  • 2/0(1)
  • 4(1)
  • 4/0(1)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブルー・レッド
種類
  • 裸圧着端子(2)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 11.5(1)
  • 14.4(1)
  • 15.8(1)
  • 16(1)
  • 16.7(1)
  • 16.8(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 18.5(1)
  • 18.9(1)
  • 19.2(1)
  • 19.5(1)
  • 21.2(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 25.5(1)
  • 27(1)
  • 27.7(1)
11.5・14.4・15.8・16・16.7・16.8・17・18・18.5・18.9・19.2・19.5・21.2・21.5・22・22.5・23・25.5・27・27.7・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ
  • ニチフ(28)
  • JST(日本圧着端子製造)(14)
  • 冨士端子工業(5)
  • DST(大同端子製造)(8)
  • ELPA(16)
  • TRUSCO(7)
  • オーム電機(11)
  • エスコ(51)
  • ユーボン(4)
  • アズワン(147)
  • RS PRO(95)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • SMC(17)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • CHINO(チノー)(12)
  • 東洋技研(12)
  • 日本電測(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y端子」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(83件のレビュー)
379税込417
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付モノタロウ(34件のレビュー)
679税込747
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)
ギボシ端子 Y型 分岐用 モノタロウギボシ端子 Y型 分岐用モノタロウ(50件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型モノタロウ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続Y端子
表面センサー モールド型 モノタロウ表面センサー モールド型モノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。仕様先端耐熱ポリミイドテープ使用温度範囲(℃)220感温部(mm)5×18接続Y端子リード線(m)1熱電対Kタイプリード線PTFE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラス(KCCH2)リード線(m)2接続Y端子