カテゴリ

  • 完成車(5)
  • 照明(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
絞り込み
ブランド
  • MYPALLAS
  • PALL(ポール)(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(68)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • Scorpion (スコーピオン)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • SKC(環境測定)(25)
  • コミネ(19)
  • LEPLUS(17)
  • brembo(15)
  • WTB(ダブルティービー)(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • Altrider (アルトライダー)(7)
  • サンベルム(6)
  • ラムマウント(6)
  • デュエル(5)
  • FSA(5)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
  • COX(コックス)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PALL」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズMYPALLAS
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ本体高さ(mm)870~940適応身長(cm)135~本体長さ(mm)1270適応体重(kg)70以下サドルの高さ(mm)600~850本体幅(mm)510
ダイヤル式チェーンロック MYPALLASダイヤル式チェーンロックMYPALLAS
2,488税込2,737
1個
当日出荷から4日以内出荷
26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズ MYPALLAS26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズMYPALLAS
25,980税込28,578
1台
欠品中
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 ・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他付属品取扱説明書・保証書・組立工具材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)18材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ本体高さ(mm)970~1020適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1720適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~860本体幅(mm)560
防災対策自転車12ノーパンクタイヤ MYPALLAS防災対策自転車12ノーパンクタイヤMYPALLAS
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
12インチノーパンクタイヤ!折畳ペダル!場所を取らずにコンパクト収納可能!
用途通勤通学などの日常使いから、アウトドア、災害時の帰宅困難対策に!付属品取扱説明書・保証書・組立工具材質リム:アルミブレーキ前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ本体質量(kg)13材質(フレーム)スチール本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1170×980×580タイヤサイズ12ステム形状折畳二段式装備Wギアカバー・スタンド・リフレクターハンドル寸法(mm)560オールランダータイプ適応体重(kg)75(上限)タイヤ幅(inch)12×1.75ノーパンク
27インチ折りたたみシティクロスバイク シマノ6段変速 フロントキャリア付き DE-601シリーズ MYPALLAS27インチ折りたたみシティクロスバイク シマノ6段変速 フロントキャリア付き DE-601シリーズMYPALLAS
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。 ・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。 ・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリその他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他材質リム:アルミブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ本体質量(kg)16.5材質(フレーム)スチールタイヤサイズ27インチ本体高さ(mm)990~1030適応身長(cm)155~本体長さ(mm)1770適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)800~920本体幅(mm)580変速段数6
20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントキャリア・リアサスペンション付き MF208シリーズ MYPALLAS20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントキャリア・リアサスペンション付き MF208シリーズMYPALLAS(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】 ●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。 ●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです! ●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)17.5材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ本体高さ(mm)960~1030適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1550適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~970本体幅(mm)570変速段数6
LanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン MYPALLASLanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファンMYPALLAS
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
・用途はアイディア次第!:熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等 ・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン) ・7枚羽根設計&風量切替2段階 ・スタイルに合わせて選べる4色 ・ストラップ付属・オリジナル収納袋付属 ・単3乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプセット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書材質(本体)ABS樹脂電源単3形乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258本体質量(g)約240(電池含まない)羽根枚数7枚連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます光源高輝度白色COB LED×3個保証期間ご購入日より3ヶ月間羽根径(Φmm)約65
サイクルグローブ MYPALLASサイクルグローブMYPALLAS
2,988税込3,287
1個
4日以内出荷
LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン MYPALLASLanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファンMYPALLAS
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
・ランタン+ミニ扇風機+ミニ懐中電灯:ランタンは、「白色」と「炎の揺らぎ」の2種の光り方を切替えできます。 ・ポケットサイズで携帯に便利 ・用途はアイディア次第!熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等 ・風量切替2段階・角度調整可能 ・ストラップ付き・オリジナル収納袋付き ・単4乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプセット内容本体 ストラップ(本体と同色/長さ調整可能:55cm~100cm) ハンドル金具(ロング) 収納袋 取扱説明書/保証書材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール電源単4形乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)(底面直径)約68×(高さ)約140/最長時高さ:約225本体質量(g)約146(電池含まない)羽根枚数3枚連続使用時間(時間)ファン(強風):2/ファン(弱風):3、ランタン(白色):8/ランタン(炎):8、ライト:8、ランタン(白色)+ファン(強風)同時使用: 1※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさファンの風量は弱くなっていきます光源LED保証期間ご購入日より3ヶ月間羽根径(Φmm)約50