カテゴリ

  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • MYPALLAS
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • イスカル(4)
  • THK(4)
  • ナイキ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 未来工業(1)
  • 第一機材(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-16m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS

    16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ

    MYPALLAS
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
    用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ本体高さ(mm)870~940適応身長(cm)135~本体長さ(mm)1270適応体重(kg)70以下サドルの高さ(mm)600~850本体幅(mm)510
関連キーワード
sf-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1