カテゴリ

  • 作業工具(51)
    • クランプ(5)
    • プライヤ(29)
    • 板金鋏/金切ハサミ(6)
    • ナイフ(1)
    • ニッパー(3)
    • 配管用レンチ(1)
  • 切削工具(5)
    • ハイスストレートシャンク(2)
    • タップ・ダイスセット(1)
絞り込み
最大口開き(mm)
  • 15(1)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 38(4)
  • 41(2)
  • 47(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 70(2)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 115(1)
  • 150(2)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 203(1)
  • 205(1)
  • 254(1)
  • 315(1)
ブランド
  • IRWIN
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「irwin」の検索結果

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディークランプ IRWIN

    ハンディークランプ

    IRWIN(28件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
    材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
  • ロッキングCクランプ IRWIN

    ロッキングCクランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁ほか
    当日出荷
    角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
    種類グリッププライヤ
  • スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) IRWIN

    スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付)

    IRWIN(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いロッキングプライヤーです。
    種類グリッププライヤ
  • ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWIN

    ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)

    IRWIN(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁ほか
    当日出荷
    長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。
    種類グリッププライヤ
  • スイベルパッドロッキングCクランプ IRWIN

    スイベルパッドロッキングCクランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁ほか
    当日出荷
    先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • C型クランプ IRWIN

    C型クランプ

    IRWIN
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
    用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール
  • クイックグリップバークランプ IRWIN

    クイックグリップバークランプ

    IRWIN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    小物作成に最適なミニクランプ
    用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。アゴの深さ(mm)62クランプ幅(mm)150
  • 溶接クランプ IRWIN

    溶接クランプ

    IRWIN(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
    タイプ9R種類グリッププライヤ寸法L(mm)225寸法A(mm)71最大口開き(mm)70寸法B(mm)49寸法C(mm)69
  • ドリルターボマックス15本セット IRWIN

    ドリルターボマックス15本セット

    IRWIN
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(15本)
    当日出荷
    自動センタリング機能によりセンターポンチを使わずに素早い穴あけが可能です。
    用途ステンレス、鉄、木材、プラスチック等への穴あけに。トラスコ品番244-6284セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0、9.0、10.0mm、プラスチックケース材質ハイス鋼質量(g)450
  • カーブジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    カーブジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1丁ほか
    当日出荷
    下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。
    種類グリッププライヤ
  • ドリル ターボマックス HSS IRWIN

    ドリル ターボマックス HSS

    IRWIN
    ¥389~税込¥428~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
    材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
  • ワイドロッキングCクランプ IRWIN

    ワイドロッキングCクランプ

    IRWIN(5件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1丁
    当日出荷
    通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。
    タイプ18DR種類グリッププライヤ寸法L(mm)455寸法A(mm)260寸法D(mm)55最大口開き(mm)190寸法B(mm)193寸法C(mm)250
  • クイックグリップバークランプマイクロ IRWIN

    クイックグリップバークランプマイクロ

    IRWIN
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    クランプ幅(mm)115
  • チェーンクランプ IRWIN

    チェーンクランプ

    IRWIN(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
    幅(mm)54~63全長(mm)222タイプ20R種類グリッププライヤ
  • ピンチオフプライヤー IRWIN

    ピンチオフプライヤー

    IRWIN(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。
    適合3/8インチ以下の銅管タイプRR種類グリッププライヤ寸法L(mm)185寸法A(mm)60寸法B(mm)50
  • C型クランプ(シャコ万力) IRWIN

    C型クランプ(シャコ万力)

    IRWIN
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
    用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール
  • 板金クランプ IRWIN

    板金クランプ

    IRWIN
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
    タイプ8R種類グリッププライヤ寸法L(mm)195寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
  • ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm IRWIN

    ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm

    IRWIN
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5036
  • ラージジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    ラージジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。
    タイプ12LC種類グリッププライヤ寸法L(mm)275寸法A(mm)71最大口開き(mm)79寸法B(mm)57
  • スニップ オフセット直線切り IRWIN

    スニップ オフセット直線切り

    IRWIN(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。切断中に鉄板が手に当たらないよう刃に角度をつけた形状になっています。
    全長L(mm)245切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • スニップ 105 強力型ユニバーサル IRWIN

    スニップ 105 強力型ユニバーサル

    IRWIN
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。強力タイプ。
    質量(g)390タイプ105(ユニバーサル)全長L(mm)234切断能力(mm)鉄板:1.52、ステンレス:1.2
  • スニップ 103 ユニバーサル IRWIN

    スニップ 103 ユニバーサル

    IRWIN(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    質量(g)410タイプ103(ユニバーサル)全長L(mm)254切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • ロッキングプライヤー用スプリング IRWIN

    ロッキングプライヤー用スプリング

    IRWIN
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    当日出荷
    ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
    用途ロッキングプライヤー用。
  • ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm IRWIN

    ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm

    IRWIN
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(10本)
    当日出荷
    130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。 一体成型により高耐久、低振動を実現しました。 ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。 管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。
    トラスコ品番238-2467セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース材質M42コバルトハイス鋼質量(g)350被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプシャンク径(Φmm)6.35アズワン品番65-2021-12
  • スニップ 304 大型 IRWIN

    スニップ 304 大型

    IRWIN
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。薄物を長く切断する場合に最適な形状になっています。
    質量(g)470タイプ304(ユニバーサル)全長L(mm)290切断能力(mm)鉄板:0.9、ステンレス:0.5
  • クイックグリップ固定用治具 IRWIN

    クイックグリップ固定用治具

    IRWIN
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント固定用治具。
  • ユニビット IRWIN

    ユニビット

    IRWIN
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけが可能 穴あけ時のブレ等を防ぐ為にシングル溝を採用しています。 独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけができます。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。 チャックとドリルがスリップしないように平行シャンクを採用。
    用途多種類の穴あけ拡大・面取り加工に。 木ネジの下穴・長穴加工・溝穴を丸穴・穴の拡大に。 スチール鋼・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・薄い板材などの穴あけや、拡大・面取り加工に。仕様【穴のサイズ】適正使用回転数:6mm未満/1500~1750rpm、6mm~13mm未満/1000~1250rpm、13mm~19mm未満/500~1000rpm、19mm~25mm未満/300~500rpm、25mm~35mm未満/250~300rpm材質工業用ハイス鋼(M7)
  • ニッパーバネ付 IRWIN

    ニッパーバネ付

    IRWIN
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
    切断能力:プラスチック、銅線等クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
    幅(mm)97厚さ(mm)19全長(mm)112質量(g)92切断能力プラスチック、銅線等開口値(mm)12先端幅(mm)7.8
  • グルーブロックプライヤーストレートジョー IRWIN

    グルーブロックプライヤーストレートジョー

    IRWIN
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷
    用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。
    用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。形状歯有/平行型
  • ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm

    IRWIN
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5027
  • ニードルノーズプライヤー(バネ付) IRWIN

    ニードルノーズプライヤー(バネ付)

    IRWIN(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    バネ付ニードルノーズ。精密作業に適したスリムニードルノーズ。 滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
    長さ(mm)歯:38幅(mm)105厚さ(mm)18全長(mm)146質量(g)105先端形状ニードルノーズ開口値(mm)25
  • スニップ 102 右&直線切り IRWIN

    スニップ 102 右&直線切り

    IRWIN
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    質量(g)420タイプ102(右カーブ&直線切り)全長L(mm)247切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • スニップ 101 左&直線切り IRWIN

    スニップ 101 左&直線切り

    IRWIN
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    質量(g)410タイプ101(左カーブ&直線切り)全長L(mm)247切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • リトラクタブルナイフ IRWIN

    リトラクタブルナイフ

    IRWIN(7件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
    付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
  • タップ&ダイスセット IRWIN

    タップ&ダイスセット

    IRWIN
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット(24個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
  • ロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mm

    IRWIN
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番212-8895
  • 先曲りロングノーズプライヤー(バネ付) IRWIN

    先曲りロングノーズプライヤー(バネ付)

    IRWIN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    バネ付先曲りロングノーズ。45度に屈曲したベントノーズ。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
    長さ(mm)歯:19幅(mm)96厚さ(mm)18全長(mm)136質量(g)100先端形状ロングノーズ開口値(mm)15
  • グルーブロックプライヤースムースジョー IRWIN

    グルーブロックプライヤースムースジョー

    IRWIN
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。
    用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。形状歯無/平行型
  • ロッキングプライヤー 9LN FR ロングノーズ 225mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 9LN FR ロングノーズ 225mm

    IRWIN
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5034
  • ストレートジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    ストレートジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    平らな面を掴む為に適したあご形状です。 特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
    種類グリッププライヤ