カテゴリ

  • 作業工具(17)
    • バイス/クランプ/ハンドプレス(9)
絞り込み
最大口開き(mm)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 50(3)
  • 54(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 115(1)
  • 150(4)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 203(1)
  • 254(1)
  • 300(3)
  • 315(1)
  • 450(2)
  • 910(2)
  • 1270(1)
ブランド
  • IRWIN
  • モノタロウ(72)
  • SK11(61)
  • E-Value(12)
  • バクマ工業(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(7)
  • タカミヤ(20)
  • SUN UP(5)
  • BeHAUS(5)
  • 大阪サニタリー(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
  • トヨタ(2,315)
  • 三木プーリ(1,862)
  • SMC(1,627)
  • エスコ(1,382)
  • イマオコーポレーション(1,261)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,240)
  • スズキ(1,105)
  • ミツビシ(854)
  • MAZDA(マツダ)(772)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kurannpu」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディークランプ IRWINハンディークランプIRWIN(28件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプIRWIN(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136
クイックグリップHDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップHDワンハンドバークランプIRWIN(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)92締付力(kg)272
クイックグリップバークランプマイクロ IRWINクイックグリップバークランプマイクロIRWIN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クランプ幅(mm)115
クイックグリップ固定用治具 IRWINクイックグリップ固定用治具IRWIN
919税込1,011
1個
当日出荷
クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント固定用治具。
C型クランプ IRWINC型クランプIRWIN
389税込428
1個
当日出荷
肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール
クイックグリップミニ IRWINクイックグリップミニIRWIN
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
小物作成に適したミニクランプです。一般作業用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質本体/強化樹脂、バー/炭素鋼寸法(mm)300全長(mm)480質量(g)350締付力(kg)63アズワン品番65-1942-15締め付け幅(mm)300クイックグリップミニメーカー商品コード130-9956
クイックグリップバークランプ IRWINクイックグリップバークランプIRWIN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小物作成に最適なミニクランプ
用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。アゴの深さ(mm)62クランプ幅(mm)150
C型クランプ(シャコ万力) IRWINC型クランプ(シャコ万力)IRWIN
2,798税込3,078
1個
当日出荷
早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール
ロッキングCクランプ IRWINロッキングCクランプIRWIN(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁ほか
当日出荷
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
種類グリッププライヤ
スイベルパッドロッキングCクランプ IRWINスイベルパッドロッキングCクランプIRWIN(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁ほか
当日出荷
先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ
ワイドロッキングCクランプ IRWINワイドロッキングCクランプIRWIN(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)190寸法L(mm)455タイプ18DR寸法A(mm)260寸法B(mm)193寸法C(mm)250寸法D(mm)55
チェーンクランプ IRWINチェーンクランプIRWIN(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
種類グリッププライヤタイプ20R幅(mm)54~63全長(mm)222
溶接クランプ IRWIN溶接クランプIRWIN(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)225タイプ9R寸法A(mm)71寸法B(mm)49寸法C(mm)69
板金クランプ IRWIN板金クランプIRWIN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)195タイプ8R寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm IRWINロッキングCクランプ 11R FRHS 275mmIRWIN
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5036
ロッキングCクランプ 6R FR 150mm IRWINロッキングCクランプ 6R FR 150mmIRWIN
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番208-5037
puradann特集
  • おすすめ人気ランキング
  • puradann
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
"kurannpu" IRWIN 【通販モノタロウ】