カテゴリ
- 作業工具(16)
- クランプ(8)
絞り込み
最大口開き(mm)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(3)
- 54(1)
- 66(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 115(1)
- 150(4)
- 190(1)
- 200(1)
- 203(1)
- 205(1)
- 254(1)
- 300(3)
- 315(1)
- 450(2)
- 600(1)
- 910(2)
- 1270(1)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- IRWIN
- モノタロウ(70)
- SK11(59)
- E-Value(12)
- バクマ工業(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(7)
- タカミヤ(20)
- SUN UP(7)
- 大阪サニタリー(4)
- BeHAUS(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(273)
- トヨタ(2,311)
- 三木プーリ(1,857)
- SMC(1,626)
- エスコ(1,360)
- イマオコーポレーション(1,261)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,240)
- スズキ(1,095)
- ミツビシ(852)
- MAZDA(マツダ)(772)
- ブランドをもっと見る
「kurannpu」の検索結果
特価

ハンディークランプ
IRWIN(28件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
クイックグリップバークランプ
IRWIN¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小物作成に最適なミニクランプ用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。アゴの深さ(mm)62クランプ幅(mm)150
クイックグリップミニ
IRWIN¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷小物作成に適したミニクランプです。一般作業用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。材質本体/強化樹脂、バー/炭素鋼寸法(mm)300全長(mm)480質量(g)350締付力(kg)63アズワン品番65-1942-15締め付け幅(mm)300クイックグリップミニメーカー商品コード130-9956
C型クランプ(シャコ万力)
IRWIN¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール
ロッキングCクランプ
IRWIN(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1丁ほか当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。種類グリッププライヤ
スイベルパッドロッキングCクランプ
IRWIN(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁ほか当日出荷先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。種類グリッププライヤ
ワイドロッキングCクランプ
IRWIN(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。タイプ18DR種類グリッププライヤ寸法L(mm)455寸法A(mm)260寸法D(mm)55最大口開き(mm)190寸法B(mm)193寸法C(mm)250
板金クランプ
IRWIN¥2,898税込¥3,1881個当日出荷成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。タイプ8R種類グリッププライヤ寸法L(mm)195寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80