カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MSI(エムエスアイ)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
「3atx-e05」の検索結果

ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 750Wフルモジュラー電源ユニット
MSI(エムエスアイ)¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷仕様Active PFC幅(mm)150高さ(mm)86奥行(mm)140入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)47~63コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (450W) ・PCI-E (6+2 pin):3・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1電源容量(W)750保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVPファン流体軸受けファン 120mm認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)電源ユニットフルモジュラータイプ