カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MSI(エムエスアイ)
  • ノーブランド(27)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • イスカル(3)
  • カーメックス(3)
  • サンドビック(3)
  • アズワン(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 三菱電機(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • グリーンクロス(1)
  • G-Too(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ai0.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミングモニター MAG-242F MSI(エムエスアイ)

    ゲーミングモニター MAG-242F

    MSI(エムエスアイ)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ・手頃なサイズ感で置き場所を選ばない23.8インチ。・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用。・リフレッシュレート200Hzで滑らかな映像表示。・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな表示。・HDRに対応しており、肉眼での見え方に近いリアルな表示を実現。・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化。・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応。・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい
    付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×221×397コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル23.8インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)200
  • ゲーミングモニター  MAG-272PF-X24 MSI(エムエスアイ)

    ゲーミングモニター MAG-272PF-X24

    MSI(エムエスアイ)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ・大きな画面で見やすい27インチサイズ。・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用。・リフレッシュレート240Hz対応でなめらかな映像表示。・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな描写が可能。・HDR表示対応で肉眼での見え方に近いリアルな表示が可能。・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化。・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応。・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能。・高性能スタンドで高さ調整や縦表示も可能。・スピーカー機能搭載で家庭用ゲーム機やスティック型デバイスと高い親和性。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい
    付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)27表面処理ノングレア本体質量(kg)7.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613×228×536コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル27インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)240