カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MSI(エムエスアイ)
- StarTech.com(23)
- エレコム(3)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- サンワサプライ(1)
- Anker(アンカー)(1)
- Dell Technologies(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- タッチパネルシステムズ(1)
- ロジクール(1)

ビジネスモニター PRO-MP275PG-E14
MSI(エムエスアイ)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター。・細かな文字も見やすく作業しやすい27インチの大画面。・高画質・広視野角なIPSパネルを採用。・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示。・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能。・高性能スタンドで90°回転させて縦表示も可能。・付属のVESAマウントプレートでミニPCをスタンド背面に取り付け可能。・4辺フレームレスデザインで違和感の無いマルチモニター環境を構築可能。・HDR対応により、リアルな表現が可能。・スピーカー(2W + 2W)搭載で机のスペースを無駄なく活用。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・VESA100対応でモニターアームへの取り付けに対応。・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能。・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、VESAプレート(75/100対応)×1、VESAマウント用ネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×227×540コントラスト比1500:1輝度300解像度1920×1080視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ電源内蔵型色(本体)黒アスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2a×1、D-sub×1、ライン入力×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色1670万色
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら