絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

IN WIN(インウィン)

IN WIN(インウィン)のページです。IN WIN(インウィン)は、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」 IN WIN(インウィン)

    IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」

    IN WIN(インウィン)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    ・「DUBILI」のデザインアイデアを継承し、そこに軽量コンセプトを統合したPCケース「DLITE」。・メインストリーム、およびハイエンド構成に対応する互換性。・なめらかな波状パターンのメッシュフロントパネル。・背面コネクタマザーボード対応。・InWin「XM120」ファンをフロントに3基、リアに1基標準搭載。・最大12基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーター対応。・I/OパネルにLEDコントロールスイッチ搭載。・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)。・取り外し可能なPSUブラケット。・最長380mmのグラフィックカード搭載可能。・製品寸法:441×245×528mm
    寸法(mm)441×245×528質量(kg)9.25サイズMid Tower対応【CPUクーラー】165 mm【グラフィックカード(mm)】380【ケースファン(mm)】フロント : 3×120 ※「XM120」3基標準搭載、トップ : 3×120 / 2×140 、リア : 1×120 / 140 ※「XM120」1基標準搭載、ボトム : 2×120 、サイド : 3×120【ラジエーター(mm)】フロント : 1×360 、トップ : 1×280 / 360 、リア : 120【電源ユニット】PSII : ATX12V 、- 奥行き最大 200 mm素材SPCC、Tempered Glass、Aluminium、ABSRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C2 x USB 3.2 Gen 1HD Audio (CTIA - SPK/MIC)LED コントロールスイッチ電源ボタン対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITX※背面コネクタMB対応(ATXまで)拡張スロット数8ドライブベイ2×3.5 / 2×2.5
  • IN WIN ツールフリー設計と最新I/Oで構成されたスリムPCケース IN WIN(インウィン)

    IN WIN ツールフリー設計と最新I/Oで構成されたスリムPCケース

    IN WIN(インウィン)
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    ・MicroATX/Mini-ITXマザーボード対応のスリムPCケース。・容量11.9Lのコンパクトサイズ。・80PLUS GOLD認証取得の300W TFX電源を標準搭載。・フロントパネル内部に90mmファン標準搭載。・サイドパネルや内部ドライブベイはツールフリー設計採用でメンテナンスが容易。・5.25インチ オープンドライブベイを搭載し、光学ドライブ搭載可能。・フロントI/OにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C (20Gbps)搭載。・製品寸法:334×96×370mm、334×97×402mm(フロントパネルを含む)。・製品重量:4.77kg
    その他製品名:CE685/300G/C寸法(mm)334×96×370334×97×402(フロントパネルを含む)質量(kg)4.77ブラックサイズS.F.F. Slim Chassis容量(L)11.9型番IW-CE685/300G/C対応CPUクーラー:最大47mm、グラフィックカード:長さ:187mm幅:80mmスロット拡張:4(Low Profile)ファン(搭載)フロント:90mm×1素材ABS, SECCRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0 × 2 + USB 2.0 × 2HD AudioUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C × 1対応マザーボードMicroATX、Mini-ITXドライブベイ5インチベイ:13.5インチベイ:オープン×1(92mmまで) / 内部×12.5インチベイ:1電源ユニット搭載電源:TFX 300W電源(80PLUS GOLD認証)
  • IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット IN WIN(インウィン)

    IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット

    IN WIN(インウィン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ・「PFII」シリーズ電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応。・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)。・80PLUS GOLD認証取得。・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計。・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計。・フラットケーブル採用。・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能。・5年保証。・製品寸法:140×150×86mm
    その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)寸法(mm)140×150×86電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】Sleeve Bearing入力電圧(V)100-240 AC騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)保証期間5年保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1動作温度(℃)0~40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACKMTBF(時間)> 100,000
  • IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 IN WIN(インウィン)

    IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2

    IN WIN(インウィン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
    付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具材質ABS, SECC寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ拡張スロット数Low Profile Slot ×4ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
  • IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット IN WIN(インウィン)

    IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット

    IN WIN(インウィン)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    「PII」シリーズ1300W電源ユニット。80PLUS Platinum認証取得。最新のATX 3.1準拠。最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載。完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル。135mm FDB冷却ファン搭載。自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール。システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載。日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現。各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)。10年保証
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000
  • ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン)

    ケースファン IW-FN-DN-1PK

    IN WIN(インウィン)
    990税込1,089
    1台
    12日以内出荷
    バランス性能を追求して生まれた静音静圧型「Neptune」シリーズケースファン1個パック
    材質PBT、PC定格電圧(V)DC 12ベアリングファン:スリーブベアリングコネクタファン接続:4-Pin (12V、 PWM)、Non-Modular CablesRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)>36,000
  • ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン)

    ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK

    IN WIN(インウィン)
    2,598税込2,858
    1台
    7日以内出荷
    バランス性能を追求して生まれた静音静圧型プログレードモデル。「Neptune」シリーズ120mmケースファン1個パック
    材質PBT、Silicon質量(g)251品名Neptune DN120 PRO定格電圧(V)DC 12口径(Φmm)ファン:120×120×25ベアリングファン:FDB定格電流(A)0.13定格出力(W)1.44騒音値(dB)ファン:20.3 (A) (Normal)コネクタファン接続:4-Pin (12V、 PWM)ファン静圧:0.45 - 2.83mmH2O、風量:24.15 - 60.56 CFMRoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)PWM 900 - 2200 +/- 10%MTBF(時間)>60,000
  • PCケース IW-BL057B/300B IN WIN(インウィン)

    PCケース IW-BL057B/300B

    IN WIN(インウィン)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。
    仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
  • PCケース IW-BL634B/300B2 IN WIN(インウィン)

    PCケース IW-BL634B/300B2

    IN WIN(インウィン)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。
    仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
  • PCケース IW-BL634W/300B2 IN WIN(インウィン)

    PCケース IW-BL634W/300B2

    IN WIN(インウィン)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ホワイトモデル。 ビジネス用途に最適です。
    仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
  • PCケース IW-CS-B1-PURE IN WIN(インウィン)

    PCケース IW-CS-B1-PURE

    IN WIN(インウィン)
    1台
    取扱い終了
    コンパクトでデザイン性に優れたB1にホワイトが登場!天板には高品質の合板を採用。表面にはInWinのロゴが刻印しています。縦置き、横置きどちらにも対応し、80PLUS GOLD 200W電源を搭載、
    種別シャドウベイ 2.5”x2|、フロントIO Audio(CITA-SPK/Mic)×1 USB3.0×1材質原木合板/ABS寸法(mm)238×302mm x 108質量(kg)1.65ホワイト電源200W 80PLUS GOLD電源内蔵(3年保証)使用CPUCPUクーラー:60高まで対応ファンFAN取り付け:1×80mm (サイドFAN)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数なし
  • PCケース A1 Prime WHITE IN WIN(インウィン)

    PCケース A1 Prime WHITE

    IN WIN(インウィン)
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME ホワイトモデル! 電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Pureを2個インストール済み CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
    仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2材質スチール・強化ガラス長さ(mm)320厚さ(mm)55まで寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む)質量(kg)6.14ホワイト使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証)ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×2
  • PCケース A1 Prime BLACK IN WIN(インウィン)

    PCケース A1 Prime BLACK

    IN WIN(インウィン)
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME 電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Loopを2個インストール済み CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
    仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2材質スチール・強化ガラス長さ(mm)320厚さ(mm)55まで寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む)質量(kg)6.14ブラック使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証)ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)、ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×2
  • PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120S IN WIN(インウィン)

    PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120S

    IN WIN(インウィン)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
    仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
  • PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120S IN WIN(インウィン)

    PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120S

    IN WIN(インウィン)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
    仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ケースミニタワーストレージ1×2.5”2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HDAudio(CTIA-SPK/Mic)2×USB3.2Gen11×USB3.2Gen2X2TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4