カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IN WIN(インウィン)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(55)
  • COOLER MASTER(9)
  • FSP(6)
  • LIAN LI(5)
  • COUGAR(4)
  • 変換名人(4)
  • CPS(4)
  • アイネックス(3)
  • 玄人志向(2)
  • StarTech.com(2)
  • DARKFLASH(2)
  • SUPERFLOWER(2)
  • 恵安(KEIAN)(1)
  • DEEPCOOL(1)
  • SHARKOON(1)
  • サイズ(1)
  • ルートアール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atx12v」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニットIN WIN(インウィン)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
「PII」シリーズ1300W電源ユニット80PLUS Platinum認証取得最新のATX 3.1準拠最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル135mm FDB冷却ファン搭載自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロールシステム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000
IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット IN WIN(インウィン)IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットIN WIN(インウィン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
・「PFII」シリーズ電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)・80PLUS GOLD認証取得・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計・フラットケーブル採用・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能・5年保証・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)寸法(mm)140×150×86電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】Sleeve Bearing入力電圧(V)100-240 AC騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)保証期間5年保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1動作温度(℃)0~40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACKMTBF(時間)> 100,000
IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」 IN WIN(インウィン)IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」IN WIN(インウィン)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
・「DUBILI」のデザインアイデアを継承し、そこに軽量コンセプトを統合したPCケース「DLITE」・メインストリーム、およびハイエンド構成に対応する互換性・なめらかな波状パターンのメッシュフロントパネル・背面コネクタマザーボード対応・InWin「XM120」ファンをフロントに3基、リアに1基標準搭載・最大12基のケースファン搭載可能・360mmラジエーター対応・I/OパネルにLEDコントロールスイッチ搭載・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)・取り外し可能なPSUブラケット・最長380mmのグラフィックカード搭載可能・製品寸法:441×245×528mm
寸法(mm)441×245×528質量(kg)9.25サイズMid Tower対応【CPUクーラー】165 mm【グラフィックカード(mm)】380【ケースファン(mm)】フロント : 3×120 ※「XM120」3基標準搭載、トップ : 3×120 / 2×140 、リア : 1×120 / 140 ※「XM120」1基標準搭載、ボトム : 2×120 、サイド : 3×120【ラジエーター(mm)】フロント : 1×360 、トップ : 1×280 / 360 、リア : 120【電源ユニット】PSII : ATX12V 、- 奥行き最大 200 mm素材SPCC、Tempered Glass、Aluminium、ABSRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C2 x USB 3.2 Gen 1HD Audio (CTIA - SPK/MIC)LED コントロールスイッチ電源ボタン対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITX※背面コネクタMB対応(ATXまで)拡張スロット数8ドライブベイ2×3.5 / 2×2.5
PCパーツカテゴリ