カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- IN WIN(インウィン)
- SMC(938)
- omron(オムロン)(3)
- ノーリツ(3)
- TRUSCO(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 未来工業(1)
- ハリケーン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- TRW(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cj2b」の検索結果

IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2
IN WIN(インウィン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具材質ABS, SECC寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ拡張スロット数Low Profile Slot ×4ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1