カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- IN WIN(インウィン)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(37)
- LIAN LI(25)
- MICROCHIP(21)
- be quiet!(17)
- ASUS(エイスース)(13)
- COOLER MASTER(11)
- SHARKOON(11)
- COUGAR(7)
- Geometric Future(7)
- DARKFLASH(6)
- DEEPCOOL(6)
- 長尾製作所(5)
- MSI(エムエスアイ)(3)
- SPARKFUN(3)
- StarTech.com(3)
- CPS(3)
- ssupd(3)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「micro atx」の検索結果

PCケース IW-CS-A5BLK-1AM120S
IN WIN(インウィン)¥13,980税込¥15,3781台欠品中コンパクトでシンプルなデザインを採用したATXケース、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.86色ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)399×215×407ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC対応マザーボード12"×11" E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×7
PCケース IW-BL634W/300B2
IN WIN(インウィン)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ホワイトモデル。 ビジネス用途に最適です。仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120S
IN WIN(インウィン)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24色ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ケースミニタワーストレージ1×2.5”2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HDAudio(CTIA-SPK/Mic)2×USB3.2Gen11×USB3.2Gen2X2TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
PCケース IW-BL634B/300B2
IN WIN(インウィン)¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
PCケース IW-BL057B/300B
IN WIN(インウィン)¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120S
IN WIN(インウィン)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24色ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」
IN WIN(インウィン)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷・「DUBILI」のデザインアイデアを継承し、そこに軽量コンセプトを統合したPCケース「DLITE」。・メインストリーム、およびハイエンド構成に対応する互換性。・なめらかな波状パターンのメッシュフロントパネル。・背面コネクタマザーボード対応。・InWin「XM120」ファンをフロントに3基、リアに1基標準搭載。・最大12基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーター対応。・I/OパネルにLEDコントロールスイッチ搭載。・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)。・取り外し可能なPSUブラケット。・最長380mmのグラフィックカード搭載可能。・製品寸法:441×245×528mm寸法(mm)441×245×528質量(kg)9.25サイズMid Tower対応【CPUクーラー】165 mm【グラフィックカード(mm)】380【ケースファン(mm)】フロント : 3×120 ※「XM120」3基標準搭載、トップ : 3×120 / 2×140 、リア : 1×120 / 140 ※「XM120」1基標準搭載、ボトム : 2×120 、サイド : 3×120【ラジエーター(mm)】フロント : 1×360 、トップ : 1×280 / 360 、リア : 120【電源ユニット】PSII : ATX12V 、- 奥行き最大 200 mm素材SPCC、Tempered Glass、Aluminium、ABSRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C2 x USB 3.2 Gen 1HD Audio (CTIA - SPK/MIC)LED コントロールスイッチ電源ボタン対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITX※背面コネクタMB対応(ATXまで)拡張スロット数8ドライブベイ2×3.5 / 2×2.5
IN WIN ツールフリー設計と最新I/Oで構成されたスリムPCケース
IN WIN(インウィン)¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷・MicroATX/Mini-ITXマザーボード対応のスリムPCケース。・容量11.9Lのコンパクトサイズ。・80PLUS GOLD認証取得の300W TFX電源を標準搭載。・フロントパネル内部に90mmファン標準搭載。・サイドパネルや内部ドライブベイはツールフリー設計採用でメンテナンスが容易。・5.25インチ オープンドライブベイを搭載し、光学ドライブ搭載可能。・フロントI/OにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C (20Gbps)搭載。・製品寸法:334×96×370mm、334×97×402mm(フロントパネルを含む)。・製品重量:4.77kgその他製品名:CE685/300G/C寸法(mm)334×96×370334×97×402(フロントパネルを含む)質量(kg)4.77色ブラックサイズS.F.F. Slim Chassis容量(L)11.9型番IW-CE685/300G/C対応CPUクーラー:最大47mm、グラフィックカード:長さ:187mm幅:80mmスロット拡張:4(Low Profile)ファン(搭載)フロント:90mm×1素材ABS, SECCRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0 × 2 + USB 2.0 × 2HD AudioUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C × 1対応マザーボードMicroATX、Mini-ITXドライブベイ5インチベイ:13.5インチベイ:オープン×1(92mmまで) / 内部×12.5インチベイ:1電源ユニット搭載電源:TFX 300W電源(80PLUS GOLD認証)
IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2
IN WIN(インウィン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具材質ABS, SECC寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ拡張スロット数Low Profile Slot ×4ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1