カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- IN WIN(インウィン)
- LIAN LI(13)
- COOLER MASTER(6)
- DEEPCOOL(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- NZXT(4)
- MSI(エムエスアイ)(3)
- 恵安(KEIAN)(2)
- COUGAR(2)
- THERMALTAKE(2)
- 長尾製作所(2)
- ASUS(エイスース)(1)
- DARKFLASH(1)
- FRACTAL DESIGN(1)
- SHARKOON(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「microatx」の検索結果
特価

IN WIN ツールフリー設計と最新I/Oで構成されたスリムPCケース
IN WIN(インウィン)¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷・MicroATX/Mini-ITXマザーボード対応のスリムPCケース。・容量11.9Lのコンパクトサイズ。・80PLUS GOLD認証取得の300W TFX電源を標準搭載。・フロントパネル内部に90mmファン標準搭載。・サイドパネルや内部ドライブベイはツールフリー設計採用でメンテナンスが容易。・5.25インチ オープンドライブベイを搭載し、光学ドライブ搭載可能。・フロントI/OにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C (20Gbps)搭載。・製品寸法:334×96×370mm、334×97×402mm(フロントパネルを含む)。・製品重量:4.77kgその他製品名:CE685/300G/C寸法(mm)334×96×370334×97×402(フロントパネルを含む)質量(kg)4.77色ブラックサイズS.F.F. Slim Chassis容量(L)11.9型番IW-CE685/300G/C対応CPUクーラー:最大47mm、グラフィックカード:長さ:187mm幅:80mmスロット拡張:4(Low Profile)ファン(搭載)フロント:90mm×1素材ABS, SECCRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0 × 2 + USB 2.0 × 2HD AudioUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C × 1対応マザーボードMicroATX、Mini-ITXドライブベイ5インチベイ:13.5インチベイ:オープン×1(92mmまで) / 内部×12.5インチベイ:1電源ユニット搭載電源:TFX 300W電源(80PLUS GOLD認証)
IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2
IN WIN(インウィン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具材質ABS, SECC寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ拡張スロット数Low Profile Slot ×4ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1