カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • IN WIN(インウィン)
  • RITCHEY(65)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • 東京オートマック(23)
  • TRUSCO(8)
  • 京セラ(7)
  • 神保電器(7)
  • BMW(7)
  • FUJI STAR(三共理化学)(6)
  • ネグロス電工(6)
  • パナソニック電工(6)
  • サカエ(5)
  • TOTOエムテック(5)
  • 積水樹脂(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • イトーキ(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(4)
  • インフリッヂ工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wcs」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120S IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120SIN WIN(インウィン)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ケースミニタワーストレージ1×2.5”2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HDAudio(CTIA-SPK/Mic)2×USB3.2Gen11×USB3.2Gen2X2TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120S IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120SIN WIN(インウィン)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
PCケース IW-CS-B1-PURE IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-B1-PUREIN WIN(インウィン)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
コンパクトでデザイン性に優れたB1にホワイトが登場!天板には高品質の合板を採用。表面にはInWinのロゴが刻印しています。縦置き、横置きどちらにも対応し、80PLUS GOLD 200W電源を搭載、
種別シャドウベイ 2.5”x2|、フロントIO Audio(CITA-SPK/Mic)×1 USB3.0×1材質原木合板/ABS寸法(mm)238×302mm x 108質量(kg)1.65ホワイト電源200W 80PLUS GOLD電源内蔵(3年保証)使用CPUCPUクーラー:60高まで対応ファンFAN取り付け:1×80mm (サイドFAN)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数なし
IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」 IN WIN(インウィン)IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」IN WIN(インウィン)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
・「DUBILI」のデザインアイデアを継承し、そこに軽量コンセプトを統合したPCケース「DLITE」・メインストリーム、およびハイエンド構成に対応する互換性・なめらかな波状パターンのメッシュフロントパネル・背面コネクタマザーボード対応・InWin「XM120」ファンをフロントに3基、リアに1基標準搭載・最大12基のケースファン搭載可能・360mmラジエーター対応・I/OパネルにLEDコントロールスイッチ搭載・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)・取り外し可能なPSUブラケット・最長380mmのグラフィックカード搭載可能・製品寸法:441×245×528mm
寸法(mm)441×245×528質量(kg)9.25サイズMid Tower対応【CPUクーラー】165 mm【グラフィックカード(mm)】380【ケースファン(mm)】フロント : 3×120 ※「XM120」3基標準搭載、トップ : 3×120 / 2×140 、リア : 1×120 / 140 ※「XM120」1基標準搭載、ボトム : 2×120 、サイド : 3×120【ラジエーター(mm)】フロント : 1×360 、トップ : 1×280 / 360 、リア : 120【電源ユニット】PSII : ATX12V 、- 奥行き最大 200 mm素材SPCC, Tempered Glass, Aluminium, ABSRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C2 x USB 3.2 Gen 1HD Audio (CTIA - SPK/MIC)LED コントロールスイッチ電源ボタン対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITX背面コネクタMB対応(ATXまで)拡張スロット数8ドライブベイ2×3.5 / 2×2.5
<F3 White>MicroATX/120mmファンを一基搭載/強化ガラス/背面コネクターMicroATXマザーボードに対応/原木合板採用 IN WIN(インウィン)<F3>MicroATX/120mmファンを一基搭載/強化ガラス/背面コネクターMicroATXマザーボードに対応/原木合板採用IN WIN(インウィン)
17,255税込18,981
1個
9日以内出荷
パソコンケース。・背面コネクターMicroATXマザーボードに対応。グラフィックカードは長さ340mmまで対応。120mmのケースファンが最大6基搭載可能。120mm ARGBファンを1基標準搭載、最大7基搭載可能
<D5>メッシュ加工のフロントパネル/収納式のヘッドホンハンガーを装備/背面マザーボード対応のミドルタワーケース/可動式PCIeスロット/120mm ARGBファンを1基標準搭載 IN WIN(インウィン)<D5>メッシュ加工のフロントパネル/収納式のヘッドホンハンガーを装備/背面マザーボード対応のミドルタワーケース/可動式PCIeスロット/120mm ARGBファンを1基標準搭載IN WIN(インウィン)
16,982税込18,680
1個
9日以内出荷
パソコンケース。背面コネクターマザーボード対応。可動式PCIeスロットを採用し、グラフィックカードを垂直にも水平にも設置することが可能です。120mmARGBファンを1基標準搭載し、最大7基まで搭載可能。フロント部分に収納式のヘッドホンハンガーを装備
<F3 Black>MicroATX/120mmファンを一基搭載/背面コネクターMicroATXマザーボードに対応/強化ガラス採用 IN WIN(インウィン)<F3>MicroATX/120mmファンを一基搭載/背面コネクターMicroATXマザーボードに対応/強化ガラス採用IN WIN(インウィン)
16,364税込18,000
1個
9日以内出荷
パソコンケース。・背面コネクターMicroATXマザーボードに対応。グラフィックカードは長さ340mmまで対応。120mmのケースファンが最大6基搭載可能。120mm ARGBファンを1基標準搭載、最大6基搭載可能